Acome - Tiroir optique iLIA 12 fo OM5 avec 6 raccords SC Duplex + 12 pigtails FTG - IB1489

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581505218

Réf. Sonepar

00056150521

Réf. Fournisseur

IB1489

Marque

Acome

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

SC duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

229 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Tiroir optique iLIA v2 12fo équipé de 6 raccords SC Duplex multimode OM5 vert citron, 12 pigtails OM5 (FOTAG) - cassette épissure - 1U - 4 entrées câble - kit vis, 2 équerres de fixation 19" réglables - 1 PG Ø 13,5 mm - système de lovage

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome