Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Tiroir optique iLIA 12 fo OS2 avec 3 raccords LC Duplex + 6 pigtails G657A1 FTG - IB1680

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508264

Réf. Sonepar

00056150826

Réf. Fournisseur

IB1680

Marque

Acome

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

229 mm

Tiroir optique iLIA v2 6fo équipé de 3 raccords LC Duplex monomode OS2, 6 pigtails G657A1 (FOTAG) - cassette épissure - 1U - 4 entrées câble - visserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables - 1 PG Ø13,5 mm - système de lovage

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome