Acome - Tiroir optique iLIA 12 fo OS2 avec 6 raccords LCA Duplex + 12 PGT G657A2 FTG - IB1480

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581504969

Réf. Sonepar

00056150496

Réf. Fournisseur

IB1480

Marque

Acome

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

229 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Tiroir optique iLIA v2 12fo équipé de 6 raccords LCA Duplex monomodeOS2, 12 pigtails G657A2 (FOTAG) - cassette épissure - 1U - 4 entrées câble - visserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables - 1 PG Ø13,5 mm - système de lovage

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome