Acome - Tiroir optique iLIA 24 fo OS2 avec 12 raccords SCA Duplex + 24 PGT G652D TLC - IB1476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581504198
Réf. Sonepar
00056150419
Réf. Fournisseur
IB1476
Marque
Acome
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
SC duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
229 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


