Acova - Striane EC V double, Olive Green 6203, 3160W, H 1900 mm / L 877 mm - HTD-190-087C-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Striane EC V double, Olive Green 6203, 3160W, H 1900 mm / L 877 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1900 mm

  • longueur - 877 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3160 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537505362

Réf. Sonepar

00029000130

Réf. Fournisseur

HTD-190-087C-6203

Marque

Acova

hauteur:

1900 mm

longueur:

877 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3160 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

vert

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

46

profondeur:

56 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1299

couleur standard:

Non

numéro RAL:

6003

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude vertical double, puissance 3160W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 877 mm, 46 éléments, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas,couleur Olive Green 6203

Les Atouts de l'article:

Une ligne toute en finesseParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températureDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier. Son style contemporain, tout en finesse et en transparence, s'adapte parfaitement aux intérieurs contemporains. Une grande liberté de configurations possibles (vertical, horizontal, pose en claustra, rambarde...). Adapté aux systèmes basse température. Se décline en blanc et dans les46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne audacieuse toute en finesse.

Acova

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova