Acova - Volga Prem's EL, régul. digitale + ?il, Blanc RAL 9010, 2000W, H575 mm/L1174 mm - TAMP-200-117/CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918743469
Réf. Sonepar
00029874346
Réf. Fournisseur
TAMP-200-117/CF
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
1174 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
83 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
24 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
11
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du conduit de raccordement:
1050 m
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
autre
indice de protection (IP):
IP34
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Confort : Chaleur douce et prolongée. Montée rapide en température.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Praticité : Radiateur compact et léger. Intégration discrète de la commande (boitier haut) Faible saillie au mur. Facilité de pose avec console en H indépendante Durabilité : Traitement de surface anticorrosion, par anaphorèse haute résistance. Finition par revêtement en poudre epoxy/polyester.Verrouillage par code pour plus de sécuritéInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit et une faible saillie au mur, facilitant l'intégration.Longévité et résistance : Haut niveau de certification (NF 3* + oeil). Eligible aux CEE.Longévité et résistance : Certification NF Electricité Performance 3 étoiles, protection anticorrosion et peinture longue durée.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design droit. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture/fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Haut niveau de certification et éligible aux CEE. Disponible en blanc.
Quelques mots du fabricant :
Design classique et intemporel, avec détection de présence.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


