Acova - Alban EC, acier inoxydable, 332W, H 1380 mm / L 500 mm - ALA-140-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 1380 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 332 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367206829
Réf. Sonepar
00029720682
Réf. Fournisseur
ALA-140-050
Marque
Acova
hauteur:
1380 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
332 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
8
profondeur:
100 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
171 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
209 W
exposant N:
1.3
couleur standard:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
traitement de la surface:
autre
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


