Acova - Alizéa Spa EC face lisse, couleur 0270, 717W, H1500/L500 mm, barre couleur 0270 - ALI-150-050C-0270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 375 W
type - autre
hauteur - 1500 mm
longueur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537607400
Réf. Sonepar
00029760740
Réf. Fournisseur
ALI-150-050C-0270
Marque
Acova
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
375 W
type:
autre
hauteur:
1500 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
48 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
717 W
couleur:
marron
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
465.02 W
pression de travail max.:
6 bar
structure de surface du panneau frontal:
plat, lisse
panneau frontal aquifère:
Non
émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:
Oui
exposant N:
1.21
contenu en eau:
1.1 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
mat
pattes soudées:
Oui
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
nombre de raccordements standard:
3
raccord 1, côté inférieur gauche:
autre
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 4, en haut à gauche:
autre
raccord HC (haut-centre):
autre
raccord 5, en haut à droite:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
autre
raccord 7, côté droit en bas:
autre
raccord 6, en bas à droite:
autre
avec revêtement latéral:
Non
raccord BC (bas-centre):
raccord double, entrée-sortie
avec revêtement supérieur:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles murales:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
avec porte-serviettes:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat. Avec son design fin et épuré, il se fait discret dans la salle de bains. Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur de l'appareil (dans la teinte du radiateur). Disponible en version électrique ou de chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Un design fin et épuré, discret et élégant
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


