Acova - Alizéa Spa EC face lisse, couleur 0346, 620W, H1300/L500 mm, barre couleur 0346 - ALI-130-050C-0346

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 336 W

  • type - autre

  • hauteur - 1300 mm

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537606588

Réf. Sonepar

00029000075

Réf. Fournisseur

ALI-130-050C-0346

Marque

Acova

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

336 W

type:

autre

hauteur:

1300 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

48 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

620 W

couleur:

autre

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

399.35 W

pression de travail max.:

6 bar

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

panneau frontal aquifère:

Non

émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:

Oui

exposant N:

1.23

contenu en eau:

0.9 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

brillant

pattes soudées:

Oui

rabattable:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

nombre de raccordements standard:

3

raccord 1, côté inférieur gauche:

autre

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 4, en haut à gauche:

autre

raccord HC (haut-centre):

autre

raccord 5, en haut à droite:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

autre

raccord 7, côté droit en bas:

autre

raccord 6, en bas à droite:

autre

avec revêtement latéral:

Non

raccord BC (bas-centre):

raccord double, entrée-sortie

avec revêtement supérieur:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles murales:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec porte-serviettes:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, puissance 620W (dT50), hauteur 1300mm, largeur 500mm, racc.par le bas,entraxe 50mm centré,1 barre porte-serviettes et robinet en H coudé, couleur Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat. Avec son design fin et épuré, il se fait discret dans la salle de bains. Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur de l'appareil (dans la teinte du radiateur). Disponible en version électrique ou de chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design fin et épuré, discret et élégant

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova