Acova - Alizéa Spa EL face lisse, couleur 0067, 350W, H1300/L500 mm, barre couleur 0067 - TALI-130-050/GFC-0067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 350 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537609138
Réf. Sonepar
00029760913
Réf. Fournisseur
TALI-130-050/GFC-0067
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
350 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
48 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
1
avec console:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
poids:
16.7 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat. Avec son design fin et épuré, il se fait discret dans la salle de bains. Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur de l'appareil (dans la teinte du radiateur). Disponible en version électrique ou de chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Un design fin et épuré, discret et élégant
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


