Acova - Alizéa Spa EL face lisse, couleur 0258, 750W, H1800/L600 mm, barre couleur 0258 - TALI-180-060/GFC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EL face lisse, couleur 0258, 750W, H1800/L600 mm, barre couleur 0258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537610509

Réf. Sonepar

00029761050

Réf. Fournisseur

TALI-180-060/GFC-0258

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Electrique commande radiofréquence RF, 2 barres porte-serviettes, puissance 750W , hauteur 1800 mm , largeur 600 mm , couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.