Non retournable

Acova - Alizéa Spa EL face lisse, couleur 0264, 350W, H1300/L500 mm, barre couleur 0264 - TALI-130-050/GFC-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 350 W

  • couleur - bleu

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537609176

Réf. Sonepar

00029760917

Réf. Fournisseur

TALI-130-050/GFC-0264

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

350 W

couleur:

bleu

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1300 mm

profondeur:

48 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

1

avec console:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

POLOGNE

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 350W, hauteur 1300 mm, largeur 500 mm, couleur Light Jeans mat 0264

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat. Avec son design fin et épuré, il se fait discret dans la salle de bains. Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur de l'appareil (dans la teinte du radiateur). Disponible en version électrique ou de chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design fin et épuré, discret et élégant

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova