Acova - Alizéa Spa EL face lisse, couleur 5210, 500W, H1800/L500 mm, barre couleur 5210 - TALI-180-050/GFC-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EL face lisse, couleur 5210, 500W, H1800/L500 mm, barre couleur 5210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537610288

Réf. Sonepar

00029761028

Réf. Fournisseur

TALI-180-050/GFC-5210

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

500 mm

hauteur:

1800 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Electrique commande radiofréquence RF, 2 barres porte-serviettes, puissance 500W , hauteur 1800 mm , largeur 500 mm , couleur Gentian Blue 5210

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.