Acova - Altai EC H double, Blanc RAL 9016, 495W, H 440 mm / L 600 mm - VYD-044-060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 440 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 495 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367668153
Réf. Sonepar
00029003188
Réf. Fournisseur
VYD-044-060
Marque
Acova
hauteur:
440 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
495 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
10
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
255 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
312 W
exposant N:
1298
contenu en eau:
1.79 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design raffiné et graphique : Tubes plats horizontaux et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats, même sur les modèles doubles, pour une intégration discrète.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureHaute performance : Modèles doubles adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Matériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides
Quelques mots du fabricant :
Une ligne pure et très graphique.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


