Non retournable

Acova - Altai EC H double, couleur, 1399W, H 700 mm / L 1056 mm - HYD-070-105C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 1056 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1399 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550052816

Réf. Sonepar

00029005281

Réf. Fournisseur

HYD-070-105C

Marque

Acova

hauteur:

700 mm

longueur:

1056 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1399 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

24

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

717 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

880 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

5.28 l

pays de fabrication:

POLOGNE

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Altai Eau Chaude horizontal double, puissance 1399W (dT50), hauteur 700 mm, largeur 1056 mm, 24 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Design raffiné et graphique : Tubes plats verticaux et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats, même sur les modèles doubles, pour une intégration discrète.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureHaute performance : Modèles doubles adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Matériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides

Quelques mots du fabricant :

Une ligne pure et très graphique.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova