Acova - Altai EC V double, couleur, 1310W, H 2200 mm / L 352 mm - HYD-220-035C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2200 mm
longueur - 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1310 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550052489
Réf. Sonepar
00029005248
Réf. Fournisseur
HYD-220-035C
Marque
Acova
hauteur:
2200 mm
longueur:
352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1310 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
8
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
670 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
818 W
exposant N:
1317
contenu en eau:
4.08 l
pays de fabrication:
POLOGNE
numéro RAL:
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


