Acova - Altai Spa EC +Air, Beach Gold 0272, 519W, H 1042 mm / L 500 mm - SY-101-050/IFSC-0272

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC +Air, Beach Gold 0272, 519W, H 1042 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - or

  • puissance d'entrée max. chauffage - 519 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918565023

Réf. Sonepar

00029741185

Réf. Fournisseur

SY-101-050/IFSC-0272

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

or

puissance d'entrée max. chauffage:

519 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

19

forme du tube:

profilé en D

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

degré de brillance:

mat

largeur:

500 mm

hauteur:

1042 mm

profondeur:

110 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.24

contenu en eau:

2.86 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

14.1 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 519W (dT50), hauteur 1042 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Beach Gold 0272

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova