Acova - Altai Spa EC double, Beach Gold 0272, 1049W, H 1540 mm / L 500 mm - SYD-154-050C-0272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1540 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1049 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537415203
Réf. Sonepar
00029741520
Réf. Fournisseur
SYD-154-050C-0272
Marque
Acova
hauteur:
1540 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1049 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
or
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
27
profondeur:
64 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
couleur standard:
Non
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


