🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Acova - Altai Spa EC double, Blanc RAL 9016, 1049W, H 1540 mm / L 500 mm - SYD-154-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1540 mm
Voir les options disponibles1804 mm

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1049 W
Voir les options disponibles1262 W
Voir les options disponibles1485 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1540 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1049 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550026183

Réf. Sonepar

00029002618

Réf. Fournisseur

SYD-154-050

Marque

Acova

hauteur:

1540 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1049 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

27

profondeur:

64 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

547 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

666 W

exposant N:

1273

contenu en eau:

5.4 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude double, puissance 1049 W (dT50), hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller à droite, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement: Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Haute performance : Modèles double épaisseur adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durableChaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova