nouveau

Acova - Altai Spa EC double, White Matt 0556, 1485W, H 1804 mm / L 600 mm - SYD-180-060C-0556

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC double, White Matt 0556, 1485W, H 1804 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1804 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1485 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Altai Spa

EAN

7613367651605

Réf. Sonepar

00029002075

Réf. Fournisseur

SYD-180-060C-0556

Marque

Acova

hauteur:

1804 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1485 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

33

profondeur:

64 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

exposant N:

1284

couleur standard:

Non

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude double, puissance 1485W (dT50), hauteur 1804 mm, largeur 600 mm, Excentré par le bas, Aller D / Retour G, couleur White Matt 0556

Les Atouts de l'article:

Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement: Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Haute performance : Modèles double épaisseur adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durableChaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.