Acova - Altai Spa EC, Terracotta 0292, 427W, H 836 mm / L 500 mm - SY-084-050C-0292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 836 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 427 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537413285
Réf. Sonepar
00029741328
Réf. Fournisseur
SY-084-050C-0292
Marque
Acova
hauteur:
836 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
427 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
15
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
couleur standard:
Non
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


