Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Acova - Altai Spa EC, Titane 0335, 427W, H 836 mm / L 500 mm - SY-084-050C-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC, Titane 0335, 427W, H 836 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 836 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 427 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367651131

Réf. Sonepar

00029001986

Réf. Fournisseur

SY-084-050C-0335

Marque

Acova

hauteur:

836 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

427 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

gris

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

15

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

exposant N:

1248

couleur standard:

Non

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude , puissance 427W (dT50), hauteur 836 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement pratiques : Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durable

Quelques mots du fabricant :

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova