Acova - Altai Spa EL +Air, Cement Grey, 1000W , H 1830 mm / L 504 mm - TSY-100-050/IFSC-7233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 504 mm
hauteur - 1830 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537417603
Réf. Sonepar
00029741760
Réf. Fournisseur
TSY-100-050/IFSC-7233
Marque
Acova
couleur:
gris
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
504 mm
hauteur:
1830 mm
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisable (en option) avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Soufflant puissant : Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage


