Acova - Altai Spa EL +Air, Concrete Grey, 500W , H 1082 mm / L 504 mm - TSY-050-050/IFSC-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL +Air, Concrete Grey, 500W , H 1082 mm / L 504 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 504 mm

  • hauteur - 1082 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537416354

Réf. Sonepar

00029741635

Réf. Fournisseur

TSY-050-050/IFSC-0265

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Non

largeur:

504 mm

hauteur:

1082 mm

profondeur:

110 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

profilé en D

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

19

avec console:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

poids:

17.3 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W , hauteur 1082 mm , largeur 504 mm , couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisable (en option) avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Soufflant puissant : Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage

Quelques mots du fabricant :

Ligne élégante avec tubes plats effilés; Disponible en modèle étroit; Equipé d'un soufflant

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova