Acova - Altai Spa EL +Air, Jet Black, 1000W, H 1830 mm / L 504 mm - TSY-100-050/IFSC-9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 504 mm
hauteur - 1830 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537417658
Réf. Sonepar
00029741765
Réf. Fournisseur
TSY-100-050/IFSC-9005
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
504 mm
hauteur:
1830 mm
profondeur:
110 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
profilé en D
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
34
avec console:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
poids:
27.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


