Acova - Altai Spa EL +Air, Yellow Grey, 500W , H 1082 mm / L 504 mm - TSY-050-050/IFSC-7234

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL +Air, Yellow Grey, 500W , H 1082 mm / L 504 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • largeur - 504 mm

  • hauteur - 1082 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537416675

Réf. Sonepar

00029741667

Réf. Fournisseur

TSY-050-050/IFSC-7234

Marque

Acova

couleur:

gris

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

largeur:

504 mm

hauteur:

1082 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W , hauteur 1082 mm , largeur 504 mm , couleur Yellow Grey 7234

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisable (en option) avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Soufflant puissant : Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage