Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Altai Spa EL régulation IHD, couleur, 1000W, H 1878 mm / L 500 mm - TSYSS100050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL régulation IHD, couleur, 1000W, H 1878 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1878 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550075402

Réf. Sonepar

00029007540

Réf. Fournisseur

TSYSS100050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1878 mm

profondeur:

84 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

profilé en D

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

33

avec console:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

23.3 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1878 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Solutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Longévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaChaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova