Acova - Altai Spa EL régulation IHD, Edelweiss m., 500W, H 1262 mm / L 400 mm - TSYSS050040EDAFC-0067
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 1262 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537041907
Réf. Sonepar
00029704190
Réf. Fournisseur
TSYSS050040EDAFC-0067
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
1262 mm
profondeur:
84 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
profilé en D
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
21
avec console:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
poids:
13.2 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Solutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Longévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaChaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


