Acova - Altai Spa EL régulation IHD, Golden Sand, 500W, H 1262 mm / L 400 mm - TSYSS050040EDAFC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL régulation IHD, Golden Sand, 500W, H 1262 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1262 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537041921

Réf. Sonepar

00029704192

Réf. Fournisseur

TSYSS050040EDAFC-0258

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

1262 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 1262 mm, largeur 400 mm, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Solutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Longévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaChaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.