Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Volcanic, 443W + 500W, H 1262 mm / L 400 mm - ASYSS120040MDAFC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Volcanic, 443W + 500W, H 1262 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - noir

  • puissance d'entrée max. chauffage - 443 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537040177

Réf. Sonepar

00029704017

Réf. Fournisseur

ASYSS120040MDAFC-0336

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

noir

puissance d'entrée max. chauffage:

443 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

21

forme du tube:

profilé en D

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

degré de brillance:

brillant

largeur:

400 mm

hauteur:

1262 mm

profondeur:

84 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

autre

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.24

contenu en eau:

3.06 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

13.2 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte régulation IHD, puissance 443W + 500W, hauteur 1262 mm, largeur 400 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats, en version mixte.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova