Acova - Altima EC Horizontal face lisse, Blue Grey, 367W, H 379 mm / L 1013 mm - VM-037-100C-7231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 379 mm
longueur - 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 367 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537003387
Réf. Sonepar
00029700338
Réf. Fournisseur
VM-037-100C-7231
Marque
Acova
hauteur:
379 mm
longueur:
1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
367 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
gris
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
5
profondeur:
52 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
ovale
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1.24
couleur standard:
Non
numéro RAL:
7031
degré de brillance:
mat
pays de fabrication:
FRANCE
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
6
Les Atouts de l'article:
Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accruePersonnalisation : Dimensions sur-mesure possible.Qualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.
Quelques mots du fabricant :
Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


