Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Altima EC Horizontal face lisse, couleur, 935W, H 453 mm / L 1213 mm - VLM-045-120C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altima EC Horizontal face lisse, couleur, 935W, H 453 mm / L 1213 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 453 mm

  • longueur - 1213 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 935 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550076737

Réf. Sonepar

00029001634

Réf. Fournisseur

VLM-045-120C

Marque

Acova

hauteur:

453 mm

longueur:

1213 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

935 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

6

profondeur:

74 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

ovale

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.29

couleur standard:

Non

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

6

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude horizontal, face lisse, avec ailettes, puissance 935W (dT50), hauteur 453 mm, largeur 1213 mm, 6 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur

Les Atouts de l'article:

Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accruePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureQualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Performance : modèle à ailettes pour plus de puissanceFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.

Quelques mots du fabricant :

Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova