Acova - Altima EC V face lisse, blanc RAL 9016 1498W, H2013 mm / L601 mm - HLM-200-060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2013 mm
longueur - 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1498 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918642939
Réf. Sonepar
00029002063
Réf. Fournisseur
HLM-200-060
Marque
Acova
hauteur:
2013 mm
longueur:
601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1498 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
8
profondeur:
76 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
ovale
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
767 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
938 W
exposant N:
1308
contenu en eau:
6.24 l
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin Personnalisation : Dimensions sur-mesure possible.Qualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.
Quelques mots du fabricant :
Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


