Acova - Altima EC V face lisse, blanc RAL 9016 621W, H1613 mm / L305 mm - HLM-160-030

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1613 mm

  • longueur - 305 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 621 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918642755

Réf. Sonepar

00029236152

Réf. Fournisseur

HLM-160-030

Marque

Acova

hauteur:

1613 mm

longueur:

305 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

621 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

4

profondeur:

76 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

ovale

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

313 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

384 W

exposant N:

1324

contenu en eau:

2.6 l

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, avec ailettes, puissance 621W (dT50), hauteur 1613 mm, largeur 305 mm, 4 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova