Acova - Altima EC V face lisse, blanc RAL 9016 931W, H1613 mm / L453 mm - HLM-160-045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1613 mm
longueur - 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 931 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918642779
Réf. Sonepar
00029236158
Réf. Fournisseur
HLM-160-045
Marque
Acova
hauteur:
1613 mm
longueur:
453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
931 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
6
profondeur:
76 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
ovale
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
472 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
579 W
exposant N:
1324
contenu en eau:
3.9 l
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


