Acova - Altima EL face lisse, commande RF, couleur, 1000W, H 1859 mm / L 413 mm - TMH-100-040/GFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550075457
Réf. Sonepar
00029007545
Réf. Fournisseur
TMH-100-040/GFC
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
autre
largeur:
413 mm
hauteur:
1859 mm
profondeur:
62 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
33 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
25
pays de fabrication:
FRANCE
raccordement électrique:
autre
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accrueQualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Programmation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommande (fournie)Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.
Quelques mots du fabricant :
Un design d'exception : facade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


