Acova - Altima EL face lisse, commande RF, couleur, 1500W, H 1859 mm / L 613mm - TMH-150-060/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altima EL face lisse, commande RF, couleur, 1500W, H 1859 mm / L 613mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550075495

Réf. Sonepar

00029007549

Réf. Fournisseur

TMH-150-060/GFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

613 mm

hauteur:

1859 mm

profondeur:

62 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

48 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

25

pays de fabrication:

FRANCE

raccordement électrique:

autre

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 1859 mm, largeur 613mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova