Acova - Altima EL face lisse, sans régul., couleur, 1000W, H 1850 mm / L 489 mm - TMH-100-040/NFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550075464
Réf. Sonepar
00029007546
Réf. Fournisseur
TMH-100-040/NFC
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
autre
largeur:
489 mm
hauteur:
1850 mm
profondeur:
62 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
33 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
25
avec finition décorative:
Non
raccordement électrique:
autre
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accrueQualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.
Quelques mots du fabricant :
Un design d'exception : facade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales. Dans sa version sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage !
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


