Acova - Altima EL face lisse, sans régul., Titane, 1000W, H 1850 mm / L 489 mm - TMH-100-040/NFC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altima EL face lisse, sans régul., Titane, 1000W, H 1850 mm / L 489 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537013591

Réf. Sonepar

00029701359

Réf. Fournisseur

TMH-100-040/NFC-0335

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

gris

largeur:

489 mm

hauteur:

1850 mm

profondeur:

62 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

31.9 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

24

avec finition décorative:

Non

raccordement électrique:

autre

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 1850 mm, largeur 489 mm, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accrueQualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à la surface parfaitement lisse et ultra-fin. Son design minimaliste, d'une grande pureté s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et dans des finitions d'exception.

Quelques mots du fabricant :

Un design d'exception : facade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales. Dans sa version sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova