Acova - Archibald EC, couleur 0264, 336W, H 1230 mm / L 525 mm - ARCH-120-050C-0264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1230 mm
longueur - 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 336 W
pression de travail max. - 12 bar
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537513671
Réf. Sonepar
00029751367
Réf. Fournisseur
ARCH-120-050C-0264
Marque
Acova
hauteur:
1230 mm
longueur:
525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
336 W
pression de travail max.:
12 bar
couleur:
bleu
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
profondeur:
83 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
sans
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
180 W
exposant N:
1225
couleur standard:
Non
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
autre
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre crée par le designer italien Leo Salzedo.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (option) pour s'adapter à toutes les ambiances
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Son design évoquant une suite de cintres apporte une touche d'originalité à la salle de bains. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Un design original pour une salle de bains au style inimitable.

Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


