🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Acova - Archibald EC, couleur 0270, 336W, H 1230 mm / L 525 mm - ARCH-120-050C-0270

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1230 mm

  • longueur - 525 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 336 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537513701

Réf. Sonepar

00029751370

Réf. Fournisseur

ARCH-120-050C-0270

Marque

Acova

hauteur:

1230 mm

longueur:

525 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

336 W

pression de travail max.:

12 bar

couleur:

marron

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

profondeur:

83 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

sans

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

180 W

exposant N:

1225

couleur standard:

Non

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

autre

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Archibald Eau Chaude, puissance 336W (dT50), hauteur 1230 mm, largeur 525 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, couleur Dark Brown mat 0270

Les Atouts de l'article:

Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre crée par le designer italien Leo Salzedo.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (option) pour s'adapter à toutes les ambiances

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son design évoquant une suite de cintres apporte une touche d'originalité à la salle de bains. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design original pour une salle de bains au style inimitable.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova