Non retournable

Acova - Archibald EL sans régulation, couleur 0258, 200W, H 1230 mm / L 565 mm - TARCH-020-050/FC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 200 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 565 mm

  • hauteur - 1230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537514128

Réf. Sonepar

00029751412

Réf. Fournisseur

TARCH-020-050/FC-0258

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

200 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

565 mm

hauteur:

1230 mm

profondeur:

83 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

1

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

POLOGNE

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Archibald Electrique sans régulation, puissance 200W, hauteur 1230 mm, largeur 565 mm, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre. Idéal pour une salle de bain au style inimitable.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec récepteur encastrablePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (option) pour s'adapter à toutes les ambiances

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son design évoquant une suite de cintres apporte une touche d'originalité à la salle de bains. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design original pour une salle de bains au style inimitable.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova