Acova - Archibald EL sans régulation, couleur 0264, 200W, H 1230 mm / L 565 mm - TARCH-020-050/FC-0264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 200 W
couleur - bleu
avec ventilateur - Non
largeur - 565 mm
hauteur - 1230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537514142
Réf. Sonepar
00029751414
Réf. Fournisseur
TARCH-020-050/FC-0264
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
200 W
couleur:
bleu
avec ventilateur:
Non
largeur:
565 mm
hauteur:
1230 mm
profondeur:
83 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
1
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
mat
poids:
7.2 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre. Idéal pour une salle de bain au style inimitable.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec récepteur encastrablePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (option) pour s'adapter à toutes les ambiances
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Son design évoquant une suite de cintres apporte une touche d'originalité à la salle de bains. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Un design original pour une salle de bains au style inimitable.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


