Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Artémia EC V face lisse, Golden Sand 0258, 658W, H 1415 mm / L 513 mm - VXT-141-052C-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Artémia EC V face lisse, Golden Sand 0258, 658W, H 1415 mm / L 513 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1415 mm

  • longueur - 513 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 658 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537270048

Réf. Sonepar

00029727004

Réf. Fournisseur

VXT-141-052C-0258

Marque

Acova

hauteur:

1415 mm

longueur:

513 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

658 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

19

profondeur:

52 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1207

couleur standard:

Non

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

4

Radiateur ACOVA Artémia Eau Chaude vertical, face lisse, raccordement 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré et excentré, puissance 658W (dT50), hauteur 1415 mm, largeur 513 mm, 19 éléments, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible dans les 46 teintes du nuancier Acova (en option).Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvement

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier à la surface parfaitement lisse. Sa ligne très sobre s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Sa charnière facilite la pose et l'entretien. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Deux types de raccordements au choix : fixe ou avec flexibles.

Quelques mots du fabricant :

Un design minimaliste parfait pour les intérieurs contemporains.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova