Acova - Artémia EC V face lisse, White Aluminium 9006, 778W, H 1711 mm / L 513 mm - VXT-171-052C-9006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1711 mm
longueur - 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 778 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Artemia
EAN
7623537270871
Réf. Sonepar
00029727087
Réf. Fournisseur
VXT-171-052C-9006
Marque
Acova
hauteur:
1711 mm
longueur:
513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
778 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
gris
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
23
profondeur:
52 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1214
couleur standard:
Non
numéro RAL:
9006
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
4
Les Atouts de l'article:
Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible dans les 46 teintes du nuancier Acova (en option).Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvement
Les Atouts de la gamme:
Radiateur en acier à la surface parfaitement lisse. Sa ligne très sobre s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Sa charnière facilite la pose et l'entretien. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Deux types de raccordements au choix : fixe ou avec flexibles.
Quelques mots du fabricant :
Un design minimaliste parfait pour les intérieurs contemporains.


