Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Artemia EL face lisse, commande RF, couleur, 750W, H1427mm / L516mm - TVXT075-140/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550069012

Réf. Sonepar

00029006901

Réf. Fournisseur

TVXT075-140/GFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

516 mm

hauteur:

1427 mm

profondeur:

64 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

33 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

19

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP64

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Artemia Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1427 mm, largeur 516 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvementProgrammation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommande

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique en acier à la surface parfaitement lisse. Sa ligne très sobre s'intègre parfaitement aux ambiances contemporaines. Sa charnière facilite la pose et l'entretien. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design contemporain, résolument épuré.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova