Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm / L 1174 mm - TAN-200-117/CF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7623537054419

Réf. Sonepar

00029705441

Réf. Fournisseur

TAN-200-117/CF

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

1174 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

83 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

24 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

11

avec finition décorative:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP34

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1174 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova