Acova - Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 750W, H 575 mm / L 474 mm - TAN-075-047/CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7623537054372
Réf. Sonepar
00029705437
Réf. Fournisseur
TAN-075-047/CF
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
474 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
83 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
10 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
4
avec finition décorative:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
autre
indice de protection (IP):
IP34
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


