Acova - Atoll EL sans régulation, couleur, 750W, H 575 mm / L 427 mm - TAX-075-045/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550062600

Réf. Sonepar

00029006260

Réf. Fournisseur

TAX-075-045/FC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

427 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

81 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

0

poids:

9 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

5

pays de fabrication:

FRANCE

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 750W, hauteur 575 mm, largeur 427 mm, 5 éléments, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova