Non retournable

Acova - Atoll EL sans régulation, Traffic White, 1000W, H 575 mm / L 587 mm - TAX-100-061/FC-9016

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll EL sans régulation, Traffic White, 1000W, H 575 mm / L 587 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537225802

Réf. Sonepar

00029722580

Réf. Fournisseur

TAX-100-061/FC-9016

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

587 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

81 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

12.5 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

7

avec finition décorative:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 587 mm, 7 éléments, couleur Traffic White 9016

Les Atouts de l'article:

Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Installation : fixation en H pour une installation pour un temps de pose réduit

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium. Léger et facile à poser, il apporte une mise en chauffe très rapide. Se décline en version sans régulation ou programmable. Dispose de la fonction détection ouverture-fermeture fenêtre. La qualité Acova à prix doux.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur électrique Acova à prix doux

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova